Roger Pradier - Borne Louvre N°7 E27 Cuivre brut 082 - 133013082


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
hauteur/profondeur - 854 mm
type de luminaire - borne lumineuse
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660314756
Réf. Sonepar
00153031475
Réf. Fournisseur
133013082
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
hauteur/profondeur:
854 mm
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
105...105 W