Roger Pradier - Borne Louvre N°7 E27 Patiné doré 009 - 133013009

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur/profondeur - 854 mm

  • couleur du boîtier/corps - or

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • type de luminaire - borne lumineuse

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660073608

Réf. Sonepar

00153218040

Réf. Fournisseur

133013009

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

hauteur/profondeur:

854 mm

couleur du boîtier/corps:

or

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

matériau de la verrine:

verre transparent

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

105...105 W

Borne LOUVRE en aluminium, hauteur 860mm, E27, IP44, classe 1, diffuseur verre clair soufflé. Finition Patine dorée 009. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium