Roger Pradier - Borne Louvre N°7 LED 2700°K Rouge vin 066 - 133114066

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur/profondeur - 854 mm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • type de luminaire - borne lumineuse

  • avec détecteur de mouvement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660289665

Réf. Sonepar

00153028966

Réf. Fournisseur

133114066

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

hauteur/profondeur:

854 mm

température de couleur:

2700...2700 K

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

classe de protection:

I

Borne LOUVRE en aluminium, hauteur 860mm, LED 13W 2700°K, IP44, classe 1, diffuseur verre clair soufflé. Teinte RAL 3005 Rouge vin 066, couronne dorée. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium