Roger Pradier - Borne Louvre N°8 E27 Gris soie 105 - 133015105


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
hauteur/profondeur - 1404 mm
couleur du boîtier/corps - gris
type de luminaire - borne lumineuse
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660215299
Réf. Sonepar
00153021529
Réf. Fournisseur
133015105
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
hauteur/profondeur:
1404 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
105...105 W