Roger Pradier - Borne Moon N°3 fumé Blanc 001 - 109007001

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • hauteur/profondeur - 321 mm

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660029957

Réf. Sonepar

00153007001

Réf. Fournisseur

109007001

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

hauteur/profondeur:

321 mm

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

matériau de la verrine:

plastique transparent

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

60...60 W

Borne MOON, en aluminium, E27, IP44, IK08, classe 1, globe Ø 200 méthacrylate fumé. Teinte Blanc 001. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium