Roger Pradier - Borne Newpark N°3 clair Bleu 111 - 141005111


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
hauteur/profondeur - 316 mm
couleur du boîtier/corps - bleu
matériau du boîtier/corps - aluminium
type de luminaire - borne lumineuse
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660191111
Réf. Sonepar
00153003183
Réf. Fournisseur
141005111
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
hauteur/profondeur:
316 mm
couleur du boîtier/corps:
bleu
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
matériau de la verrine:
verre transparent
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
105...105 W