Roger Pradier - Borne OL11 N°3 E27 opale Rouge tomate 110 - 142203110


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
hauteur/profondeur - 374 mm
couleur du boîtier/corps - rouge
type de luminaire - borne lumineuse
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660248877
Réf. Sonepar
00153024887
Réf. Fournisseur
142203110
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP65
hauteur/profondeur:
374 mm
couleur du boîtier/corps:
rouge
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
30...30 W