Roger Pradier - Borne OL11 N°4 E27 opale Rouille 046 - 142204046

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
hauteur/profondeur - 923 mm
type de luminaire - borne lumineuse
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660248884
Réf. Sonepar
00153024888
Réf. Fournisseur
142204046
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP65
hauteur/profondeur:
923 mm
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
30...30 W









