Roger Pradier - Borne OL33 N°3 LED 18W 3000K verre trempé Gris soie 105 - 144208105

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • hauteur/profondeur - 486 mm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • type de luminaire - borne lumineuse

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660250764

Réf. Sonepar

00153025076

Réf. Fournisseur

144208105

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP65

hauteur/profondeur:

486 mm

couleur du boîtier/corps:

gris

température de couleur:

3000...3000 K

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

classe de protection:

I

Borne OL33 en aluminium, hauteur 486mm, réflecteur orientable, éclairage indirect,LED 3000°K intégrée, IP55, classe 1, diffuseur verre trempé dépoli. Teinte Gris soie 105. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium.