Roger Pradier - Borne OL33 N°3 LED 18W 3000K verre trempé Orangé pur 014 - 144208014


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
hauteur/profondeur - 486 mm
couleur du boîtier/corps - orange
température de couleur - 3000...3000 K
type de luminaire - borne lumineuse
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660279963
Réf. Sonepar
00153027996
Réf. Fournisseur
144208014
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP65
hauteur/profondeur:
486 mm
couleur du boîtier/corps:
orange
température de couleur:
3000...3000 K
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
classe de protection:
I