Roger Pradier - Borne OL33 N°4 LED 28W 3000K verre trempé Rouge tomate 110 - 144211110


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
hauteur/profondeur - 1035 mm
couleur du boîtier/corps - rouge
température de couleur - 3000...3000 K
type de luminaire - borne lumineuse
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660250863
Réf. Sonepar
00153025086
Réf. Fournisseur
144211110
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP65
hauteur/profondeur:
1035 mm
couleur du boîtier/corps:
rouge
température de couleur:
3000...3000 K
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
classe de protection:
I