Roger Pradier - Borne OL33 N°4 LED 28W 4500K verre trempé Gris soie 105 - 144212105


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- indice de protection (IP) - IP65 
- hauteur/profondeur - 1035 mm 
- couleur du boîtier/corps - gris 
- température de couleur - 4500...4500 K 
- type de luminaire - borne lumineuse 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3663660250887
Réf. Sonepar
00153025088
Réf. Fournisseur
144212105
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP65
hauteur/profondeur:
1035 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
température de couleur:
4500...4500 K
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
classe de protection:
I












