Roger Pradier - Borne Place des Vosges 1 évolution N°11 Grès 054 - 150029054


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- indice de protection (IP) - IP65 
- hauteur/profondeur - 1307 mm 
- couleur du boîtier/corps - beige 
- matériau du boîtier/corps - aluminium 
- type de luminaire - borne lumineuse 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Place des Vosges 1 Evolution
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663660113748
Réf. Sonepar
00153000941
Réf. Fournisseur
150029054
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP65
hauteur/profondeur:
1307 mm
couleur du boîtier/corps:
beige
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
matériau de la verrine:
plastique transparent
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
60...60 W
valeur de papillotement Pst LM:
1













