Roger Pradier - Borne Place des Vosges 1 évolution N°6 Vert Anglais 019 - 150019019

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • hauteur/profondeur - 484 mm

  • couleur du boîtier/corps - vert

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • type de luminaire - borne lumineuse

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Place des Vosges 1 Evolution

Voir tous les produits de cette série

EAN

3663660112857

Réf. Sonepar

00153000899

Réf. Fournisseur

150019019

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP65

hauteur/profondeur:

484 mm

couleur du boîtier/corps:

vert

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

matériau de la verrine:

plastique transparent

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

60...60 W

valeur de papillotement Pst LM:

1

Borne PLACE DES VOSGES EVOLUTION en aluminium, hauteur 484mm, E27, IP65, classe 1, bloc diffuseur méthacrylate clair. Teinte RAL 6009 Vert anglais 019. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium