Roger Pradier - Borne Place des Vosges 1 évolution N°6 Vert de gris 008 - 150019008


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
hauteur/profondeur - 484 mm
couleur du boîtier/corps - autre
matériau du boîtier/corps - aluminium
type de luminaire - borne lumineuse
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Place des Vosges 1 Evolution
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663660112833
Réf. Sonepar
00153000897
Réf. Fournisseur
150019008
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP65
hauteur/profondeur:
484 mm
couleur du boîtier/corps:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
matériau de la verrine:
plastique transparent
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
60...60 W
valeur de papillotement Pst LM:
1