Roger Pradier - Borne Place des Vosges 1 Tradition N°6 Laiton brut 072 - 151011072


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
hauteur/profondeur - 473 mm
type de luminaire - borne lumineuse
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Place des Vosges 1 Tradition
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663660117838
Réf. Sonepar
00153011783
Réf. Fournisseur
151011072
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
hauteur/profondeur:
473 mm
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
105...105 W