Roger Pradier - Borne RP195 T2 N°2 depoli Inox 018 - 153004018


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
hauteur/profondeur - 552 mm
matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)
type de luminaire - borne lumineuse
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660238731
Réf. Sonepar
00153004341
Réf. Fournisseur
153004018
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP65
hauteur/profondeur:
552 mm
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
matériau de la verrine:
verre opalin
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
70...70 W