Roger Pradier - Borne Sherlock T1 N°2 Classe 3 Diffuseur clair Gris 006 - 154013006

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • hauteur/profondeur - 710 mm

  • type de luminaire - borne lumineuse

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663660326605

Réf. Sonepar

00153032660

Réf. Fournisseur

154013006

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP65

hauteur/profondeur:

710 mm

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

8...8 W

Borne SHERLOCK en aluminium, E27, IP65, class 3, diffuseur verre clair. Teinte Gris anthracite 006. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium