Roger Pradier - Borne Sherlock T1 N°2 depoli Gris anthracite 006 - 154004006

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • hauteur/profondeur - 710 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • type de luminaire - borne lumineuse

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660126731

Réf. Sonepar

00153001296

Réf. Fournisseur

154004006

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP65

hauteur/profondeur:

710 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

matériau de la verrine:

verre opalin

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

42...42 W

Borne SHERLOCK, hauteur 710mm, en aluminium, E27, IP65, classe 2, diffuseur verre opale. Teinte Gris anthracite 006. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium