Roger Pradier - Borne Sherlock T2 N°4 Classe 3 Diffuseur clair Gris noir 107 - 154017107


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
hauteur/profondeur - 771 mm
type de luminaire - borne lumineuse
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660327152
Réf. Sonepar
00153032715
Réf. Fournisseur
154017107
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP65
hauteur/profondeur:
771 mm
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
classe de protection:
III
puissance de lampe acceptée:
8...8 W