Roger Pradier - Borne Sherlock T2 N°4 clair Jaune soufre 068 - 154007068


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- indice de protection (IP) - IP65 
- hauteur/profondeur - 771 mm 
- couleur du boîtier/corps - jaune 
- matériau du boîtier/corps - aluminium 
- type de luminaire - borne lumineuse 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3663660227551
Réf. Sonepar
00153022755
Réf. Fournisseur
154007068
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP65
hauteur/profondeur:
771 mm
couleur du boîtier/corps:
jaune
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
matériau de la verrine:
verre transparent
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
42...42 W





