Roger Pradier - Borne Square N°2 LED 2700°k Blanc 001 - 156004001

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • hauteur/profondeur - 796 mm

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660192019

Réf. Sonepar

00153002133

Réf. Fournisseur

156004001

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

hauteur/profondeur:

796 mm

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau du boîtier/corps:

aluminium

température de couleur:

2700...2700 K

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau de la verrine:

plastique opalin

classe de protection:

I

valeur de papillotement Pst LM:

1

Borne SQUARE, hauteur 796mm, en aluminium, LED 30W 2700°K, IP65, IK09, classe 1, diffuseur polycarbonate opale. Teinte Blanc 001. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium