Roger Pradier - Borne Square N°2 LED 4000°K Sable 053 - 156003053

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • hauteur/profondeur - 796 mm

  • couleur du boîtier/corps - beige

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660164641

Réf. Sonepar

00153002160

Réf. Fournisseur

156003053

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

hauteur/profondeur:

796 mm

couleur du boîtier/corps:

beige

matériau du boîtier/corps:

aluminium

température de couleur:

4000...4000 K

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau de la verrine:

plastique opalin

classe de protection:

I

Borne SQUARE, hauteur 796mm, en aluminium, LED 30W 4000°K , IP65, IK09, classe 1, diffuseur polycarbonate opale. Teinte Sable 053. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium