Roger Pradier - Borne Tétra N°4 prises E27 Blanc 001 - 162031001

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • hauteur/profondeur - 1100 mm

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660232692

Réf. Sonepar

00153004473

Réf. Fournisseur

162031001

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

hauteur/profondeur:

1100 mm

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

matériau de la verrine:

plastique transparent

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

70...70 W

valeur de papillotement Pst LM:

1

Borne TETRA avec 2 prises, en aluminium, hauteur 1100mm, E27, IP65, IK10, classe 1, diffuseur polycarbonate clair, paralume inox. Teinte Blanc 001. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium