Roger Pradier - Borne Tétra N°4 prises E27 Gris métal 023 - 162031023


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- indice de protection (IP) - IP65 
- indice de protection contre les chocs (IK) - IK09 
- hauteur/profondeur - 1100 mm 
- couleur du boîtier/corps - gris 
- matériau du boîtier/corps - aluminium 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3663660232708
Réf. Sonepar
00153004474
Réf. Fournisseur
162031023
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
hauteur/profondeur:
1100 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
matériau de la verrine:
plastique transparent
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
70...70 W







