Roger Pradier - Borne Tétra N°5 E27 Rouge tomate 110 - 162022110


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
hauteur/profondeur - 2100 mm
couleur du boîtier/corps - rouge
douille - E27
source lumineuse - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660192903
Réf. Sonepar
00153003517
Réf. Fournisseur
162022110
Réf. Commerciale
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
hauteur/profondeur:
2100 mm
couleur du boîtier/corps:
rouge
douille:
E27
source lumineuse:
autre
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
70...70 W