Roger Pradier - Borne Tétra N°3 LED 12w asymetrique 12w 2700°k Gris anthracite 006 - 162116006

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • hauteur/profondeur - 800 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • puissance du système - 12 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660247528

Réf. Sonepar

00153004878

Réf. Fournisseur

162116006

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

hauteur/profondeur:

800 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

puissance du système:

12 W

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

12...12 W

répartition lumineuse:

asymétrique

Borne TETRA en aluminium, h=800mm, LED 12W asymétrique 2700°K intégrée, IP65, IK10, classe 1, diffuseur polycarbonate clair. Teinte Gris anthracite 006. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium