Roger Pradier - Borne Tétra N°5 E27 Rouge signalisation 056 - 162022056


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
hauteur/profondeur - 2100 mm
douille - E27
source lumineuse - autre
variation 1-10V - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660137980
Réf. Sonepar
00153002008
Réf. Fournisseur
162022056
Réf. Commerciale
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
hauteur/profondeur:
2100 mm
douille:
E27
source lumineuse:
autre
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
70...70 W
couleur de la lumière:
rouge