Roger Pradier - Roger Pradier - Bornéo N° 4 avec 2 prises type J Vert 067 - 107014067

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP55
hauteur/profondeur - 500 mm
couleur du boîtier/corps - vert
type de luminaire - autre
avec détecteur de mouvement - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663660312196
Réf. Sonepar
00153031219
Réf. Fournisseur
107014067
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP55
hauteur/profondeur:
500 mm
couleur du boîtier/corps:
vert
type de luminaire:
autre
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
0
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
0...0 W
Quelques mots du fabricant :
Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France




