Roger Pradier - Bornéo N° 4 avec 2 prises Bleu 065 - 107012065


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP55
hauteur/profondeur - 500 mm
type de luminaire - borne lumineuse
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660311939
Réf. Sonepar
00153031193
Réf. Fournisseur
107012065
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP55
hauteur/profondeur:
500 mm
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
classe de protection:
I