Roger Pradier - Bornéo N°1 type f prise Vert sapin 067 - 107002067

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
hauteur/profondeur - 371 mm
couleur du boîtier/corps - vert
type de luminaire - borne lumineuse
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660192514
Réf. Sonepar
00153019251
Réf. Fournisseur
107002067
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
hauteur/profondeur:
371 mm
couleur du boîtier/corps:
vert
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
classe de protection:
I




