Roger Pradier - Bornéo N°2 prises Gris ardoise 059 - 107006059

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur/profondeur - 371 mm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • type de luminaire - borne lumineuse

  • avec détecteur de mouvement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660027885

Réf. Sonepar

00153000441

Réf. Fournisseur

107006059

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

hauteur/profondeur:

371 mm

couleur du boîtier/corps:

gris

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

classe de protection:

I

Accessoire, borne en aluminium équipée de 2 prises de courant IP55. Teinte Gris ardoise 059