Roger Pradier - Roger Pradier - Bornéo N°2 prises type f Vert Anglais 019 - 107007019

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
hauteur/profondeur - 371 mm
couleur du boîtier/corps - vert
type de luminaire - autre
avec détecteur de mouvement - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663660192552
Réf. Sonepar
00153019255
Réf. Fournisseur
107007019
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
hauteur/profondeur:
371 mm
couleur du boîtier/corps:
vert
type de luminaire:
autre
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
0
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
0...0 W
Quelques mots du fabricant :
Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France




