Roger Pradier - Bornéo N°2 prises Vert sapin 067 - 107006067


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
hauteur/profondeur - 371 mm
couleur du boîtier/corps - vert
type de luminaire - borne lumineuse
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660173926
Réf. Sonepar
00153017392
Réf. Fournisseur
107006067
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
hauteur/profondeur:
371 mm
couleur du boîtier/corps:
vert
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
classe de protection:
I