Roger Pradier - Bornéo N°3 detection Blanc 001 - 107011001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
hauteur/profondeur - 961 mm
couleur du boîtier/corps - blanc
type de luminaire - borne lumineuse
avec détecteur de mouvement - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660028004
Réf. Sonepar
00153000034
Réf. Fournisseur
107011001
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
hauteur/profondeur:
961 mm
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Oui
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
classe de protection:
I