Roger Pradier - IBUK LED 3000°K 10-10 Façade PC noir Rouge vin 066 - 126104066


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
variation DALI - Non
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660300810
Réf. Sonepar
00153030081
Réf. Fournisseur
126104066
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP65
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
marron
matériau de la verrine:
plastique mat/satiné
variation 1-10V:
Non
classe de protection:
II
hauteur/profondeur:
377 mm
Quelques mots du fabricant :
Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France