Roger Pradier - Applique Ibuk N°1 4300°K 10-10 Façade PC noir Gris noir 107 - 126010107

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 4300...4300 K
indice de protection (IP) - IP65
variation DALI - Non
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
avec détecteur de mouvement - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663660188272
Réf. Sonepar
00153003716
Réf. Fournisseur
126010107
Marque
Roger Pradier
température de couleur:
4300...4300 K
indice de protection (IP):
IP65
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
plastique transparent
variation 1-10V:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
10
Degré de protection (NEMA):
1
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
14027...14027 °C
hauteur/profondeur:
377 mm
nombre de pôles:
10
Panneau LED:
Non









