Roger Pradier - Lampadaire Avenue 2 N°11 LED Laiton brut 072 Diffuseur opale - 102130072

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • hauteur/profondeur - 2619 mm

  • douille - sans

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663660315616

Réf. Sonepar

00153031561

Réf. Fournisseur

102130072

Réf. Commerciale

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Oui

température de couleur:

2700...2700 K

hauteur/profondeur:

2619 mm

douille:

sans

source lumineuse:

LED non interchangeable

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

I

Lampadaire 3 têtes AVENUE 2, LED 13W 2700°K, IP44, classe 1, diffuseur méthacrylate opale. Matière lanterne: Laiton brut 072 - Matière mât+bras: Aluminium: Teinte RAL 9005 Noir foncé 000