Roger Pradier - Lampadaire Avenue 2 N°8 E27 Laiton vernis teinté 070 - 102022070

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
hauteur/profondeur - 2332 mm
matériau - autre
douille - E27
source lumineuse - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660021425
Réf. Sonepar
00153157289
Réf. Fournisseur
102022070
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
hauteur/profondeur:
2332 mm
matériau:
autre
douille:
E27
source lumineuse:
autre
nombre de têtes de luminaire:
1
matériau de la verrine:
verre transparent
couleur de la verrine:
laiton
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
105...105 W
facteur de puissance (cos phi):
8







