Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Roger Pradier - Lampadaire Avenue 2 N°8 LED clair Laiton vernis teinté 070 - 102123070

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • hauteur/profondeur - 2332 mm

  • douille - sans

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660290890

Réf. Sonepar

00153029089

Réf. Fournisseur

102123070

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Oui

température de couleur:

2700...2700 K

hauteur/profondeur:

2332 mm

douille:

sans

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur de la verrine:

laiton

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

I

facteur de puissance (cos phi):

8

Lampadaire crosse AVENUE 2, LED 13W 2700°K, IP44, classe 1, diffuseurs verre clair. Matière lanterne : laiton vernis teinté 070. Matière mât, crosse : aluminium, teinte RAL 9005 noir foncé 000