Roger Pradier - Lampadaire Avenue 3 N°11 clair Noir foncé 000 - 103057000

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 3622 mm

  • matériau - verre

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660272995

Réf. Sonepar

00153027299

Réf. Fournisseur

103057000

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

3622 mm

matériau:

verre

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

E27

source lumineuse:

autre

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

105...105 W

facteur de puissance (cos phi):

11

Lampadaire cylindroconique AVENUE 3 en aluminium, hauteur 3622mm, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verre clair. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium