Roger Pradier - Lampadaire Avenue 4 N°8 E27 clair Vert de gris 008 - 104147008


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- source lumineuse fournie - Non 
- hauteur/profondeur - 4588 mm 
- matériau - aluminium 
- couleur du boîtier/corps - autre 
- douille - E27 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3663660201155
Réf. Sonepar
00153147008
Réf. Fournisseur
104147008
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
hauteur/profondeur:
4588 mm
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
autre
douille:
E27
source lumineuse:
autre
nombre de têtes de luminaire:
1
matériau de la verrine:
plastique transparent
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
105...105 W
couleur de la lumière:
vert
facteur de puissance (cos phi):
8






