Roger Pradier - Lampadaire Bark N°3 LED 41W - 2700°K Rouille 046 - 191003046

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • hauteur/profondeur - 2196 mm

  • douille - sans

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660308212

Réf. Sonepar

00153030821

Réf. Fournisseur

191003046

Réf. Commerciale

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Oui

température de couleur:

2700...2700 K

hauteur/profondeur:

2196 mm

douille:

sans

source lumineuse:

LED non interchangeable

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

I

Lampadaire mobile BARK en aluminium, h= 2197mm, IP65, classe 1, IK07, LED 41W 2700K, diffuseur méthacrylate satiné. Teinte Rouille 046. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium