Roger Pradier - Lampadaire Belcour N°5 opale Cuivre brut 082 - 106010082

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 2196 mm

  • douille - E27

  • source lumineuse - autre

  • variation 1-10V - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660311830

Réf. Sonepar

00153031183

Réf. Fournisseur

106010082

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

2196 mm

douille:

E27

source lumineuse:

autre

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

60...60 W

Lampadaire BELCOUR 2 têtes, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verre dépoli. Matière réflecteurs : cuivre brut 082. Matière mât, bras : aluminium, teinte Noir velours 113