Roger Pradier - Lampadaire Belcour N°4 clair Vert Anglais 019 - 106007019

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 2196 mm

  • matériau - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - vert

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660025591

Réf. Sonepar

00153002058

Réf. Fournisseur

106007019

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

2196 mm

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

vert

douille:

E27

source lumineuse:

autre

nombre de têtes de luminaire:

1

matériau de la verrine:

verre transparent

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

60...60 W

facteur de puissance (cos phi):

4

Lampadaire BELCOUR 1 tête en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseur verre clair. Réflecteur blanc. Teinte RAL 6009 Vert anglais 019. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium