Roger Pradier - Lampadaire Belcour N°4 opale Cuivre brut 082 - 106008082

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
hauteur/profondeur - 2196 mm
douille - E27
source lumineuse - autre
variation 1-10V - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660311816
Réf. Sonepar
00153031181
Réf. Fournisseur
106008082
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
hauteur/profondeur:
2196 mm
douille:
E27
source lumineuse:
autre
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
60...60 W













