Roger Pradier - Lampadaire Bermude N°5 Blanc 001 - 115009001

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 2169 mm

  • matériau - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660046565

Réf. Sonepar

00153336975

Réf. Fournisseur

115009001

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

2169 mm

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

E27

source lumineuse:

autre

nombre de têtes de luminaire:

1

matériau de la verrine:

verre opalin

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

finition du paralume:

blanc

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

105...105 W

Lampadaire BERMUDE, IP44, classe 1, 1 tête en aluminium, E27, réflecteur aluminium blanc, diffuseur verre dépoli. Teinte Blanc 001. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium