Roger Pradier - Lampadaire Citadelle N°5 Cuivre patiné sans vernis 083 - 116032083

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
hauteur/profondeur - 4178 mm
matériau - autre
couleur du boîtier/corps - cuivre
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660199872
Réf. Sonepar
00153340355
Réf. Fournisseur
116032083
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
hauteur/profondeur:
4178 mm
matériau:
autre
couleur du boîtier/corps:
cuivre
douille:
E27
source lumineuse:
autre
nombre de têtes de luminaire:
1
matériau de la verrine:
plastique opalin
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I
facteur de puissance (cos phi):
5








