Roger Pradier - Lampadaire Citadelle N°5 Patiné doré 009 - 116031009

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 4178 mm

  • matériau - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - or

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660048804

Réf. Sonepar

00153338245

Réf. Fournisseur

116031009

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

4178 mm

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

or

douille:

E27

source lumineuse:

autre

nombre de têtes de luminaire:

1

matériau de la verrine:

plastique opalin

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

I

facteur de puissance (cos phi):

5

Lampadaire 1 tête CITADELLE en aluminium, E27, IP66, classe 1, vasque méthacrylate opale. Finition Patine dorée 009. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium