Roger Pradier - Lampadaire Citadelle N°7 Patiné doré 009 - 116041009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
hauteur/profondeur - 4411 mm
matériau - aluminium
couleur du boîtier/corps - or
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660167062
Réf. Sonepar
00153338845
Réf. Fournisseur
116041009
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
hauteur/profondeur:
4411 mm
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
or
douille:
E27
source lumineuse:
autre
nombre de têtes de luminaire:
2
matériau de la verrine:
plastique opalin
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I
facteur de puissance (cos phi):
7








